ケアマックス
ケアマックスの 紙おむつ・排泄関連
ケアマックスの 尿器・便器
ケアマックスの 尿器・便器関連商品
消臭ポータブルトイレ用防水シート L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73654194
品番
PTL-74120
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!
材質
表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%
色
グリーン
ケース入数
60
加工
防臭加工、防水加工、消臭加工
洗濯方法
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
74×120×0.3