ユニトレンド
ユニトレンドの 紙おむつ・排泄関連
ユニトレンドの おむつ消臭袋
ユニパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
73654377
品番
UK001
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トイレのバケツに装着、排泄物の処理や洗浄・消毒の負担を軽減。
交換目安は1日1回の大容量の吸水力。
吸水部が使用時の音も吸収。
吸水シートの内部に水分を閉じ込めて蒸発を防ぎ、ニオイの発生を抑えます。
種別
1ヶ月パック
材質
防水材・紐:ポリエチレンフィルム、内面材:ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙:高機能吸水ポリマー
質量(kg)
2.7
ケース入数
4
寸法(cm)
48×61(1枚当たり)
吸水量
約1500cc