ユニパック 薄型使い捨て

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード73654386 品番UK-001S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1回(最大2、3回吸水可能)使い捨てで手軽に使えるユニパック。

材質吸水シート:吸水ポリマー・綿状パルプ、袋:ポリエチレン 質量(g)800 ケース入数10 寸法(cm)55×65(1枚当たり) 吸水量約500cc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする