曜日別特売
BS001 べんりシャワー ペットボトル用 ユニトレンド 73654413

べんりシャワー ペットボトル用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73654413品番BS001
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。
2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。

材質ABS樹脂質量(g)10長さ(cm)10.5ケース入数36
注意
※輸入物のペットポトルには合わない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 自宅で病人に使用
永川・生産システム研究所

臀部をきれいにしたくて購入しましたが、500mlのペットボトルと溝が合わないので装着できず使えませんでした。お湯を入れてしまっていたので返却不可と思いボトル付きの物を新たに買いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする