リフレ 大容量おしりうるおい洗浄液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード73654754 品番90429
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

【1本で3つのはたらき!】
・アミノ酸系洗浄剤。ココイルグルタミン酸Na配合でやさしく汚れをおとします。
・スーパーヒアルロン酸配合でお肌を保湿します。
・セラミド、グリチルリチン酸2Kがお肌を乾燥から守ります。
【手間なく簡単! オールインワン】
1.300〜400mlの微温湯に1プッシュを溶かします。
2.おしりにかけて洗浄します。
3.布・ディスポタオルなどでやさしく拭き取ります。
ぬるま湯に洗浄液を1プッシュしておしりまわりにかけて洗浄し、やさしく拭き取ってください。すすぎは必要ありません。石鹸の香りを採用しており、使用後もさわやかに感じていただけるかと思います。

成分水、グリセリン、DPG、ココイルグルタミン酸Na、香料、他 ケース入数6 香りせっけんの香り アズワン品番65-0477-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする