ANMO
ANMOの 光学測定器
ANMOの 顕微鏡
ANMOの マイクロスコープ
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Type C)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73655182
品番
DINOOTGC
参考基準価格(税別)
¥1,834
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル
適合
USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)
質量(g)
14
対応OS
Windows10
対応
USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン
保証期間
12ヶ月
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応