MotoM
MotoMの 照明器具
MotoMの 住宅・店舗照明
MotoMの ペンダントライト
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞ハーフ 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
560〜1060
注文コード
73655575
品番
MPN11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
長さ(mm)
560〜1060
取付部
ダクトプラグ
仕様
高さに調節可能
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
223
質量(g)
900
消費電力(W)
4.4
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
280
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra80
電球の種類
LED
調光の可否
否
適用畳数
4.5
調色の可否
否