日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛床革
牛床革手袋 8502
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73655907
品番
8502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
内縫いタイプで糸が切れにくく、長持ちします。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
材質
牛床革
色
グレー
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:床革アテ付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ
5本指