肘付スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73655917 品番W-5H
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

しっかり掴める肘付スツール。
組立時に座面と棚板を3cmピッチでお好みの高さに調節可能。

材質フレーム:天然木、張地:合成皮革 質量(kg)7 ナチュラル 寸法(cm)幅53×奥行35×高さ51、座面高:35〜41(3段階/3)、棚板:幅46×奥行27 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする