日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛床革(オイル加工)
牛オイル加工革手袋 8900
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73655934
品番
8900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革(オイル加工)
色
グリーン
加工
オイル加工
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:吟アテ付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ
5本指