パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 歩行関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの その他歩行関連
すっきり手すり クリンディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73655944
品番
PN-L80501
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
「すっきりバー」が、立ち上がりをサポート。
凹凸が無くつかみやすいカタチ。「すっきりバー」手すり部全体がつかみやすい。
材質
ベース・手すり・フレーム:スチール、手すり被覆部:ポリウレタン、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、カーペット:合成繊維
質量(kg)
18
寸法(cm)
ベース部:幅46×奥行78×厚さ1.2、手すり部:幅25×高さ70〜80、手すり径:被覆部Φ3.5
最大使用者体重(kg)
100