パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 歩行関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの その他歩行関連
室内用自在手すり ツインディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73655953
品番
PN-L80101
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
さまざまな重心移動や体の向きに合わせて2枚の手すりをそれぞれ独立して調整できます。
グリップの位置調節が細かく調節できるため、ご利用者の身体・住環境状況に応じて細やかな対応ができます。
材質
ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、トップネジ:ポリアセタール樹脂、支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維
質量(kg)
21.5
寸法(cm)
ベース部:幅63×奥行78×厚さ1.1、手すり部:幅60(最長)×高さ70〜85(6段階/3)
最大使用者体重(kg)
100