牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73655968 品番 8910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
マジックテープ付で着脱も簡単です。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 材質牛床革(オイル加工) グリーン 加工オイル加工 機能耐熱・耐油・耐摩耗 袖口仕様マジック式 アテ有無親指付根:吟アテ付 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-22
用途:
キャンピング
サービス業

丈夫過ぎるぐらい壊れはしないが、皮が厚い、固い。
親指だけは長過ぎるのでだいぶ余るほど。
人間の平均親指サイズにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする