日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛床革
3本指牛コンビ手袋 1302-7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73655977
品番
1302-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手部に牛グレスト革を袖部に牛床革を使用した手袋です。
職人により厳選された高級部位の牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
材質
手部:牛表革、カフス部:牛床革
色
グレー
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:吟アテ付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ
3本指