安寿 上がりかまち用手すり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール、タモ積層材 注文コード73656136 品番531-044
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質など28種類から選べます 他の種類を見る

玄関先での転倒防止!身体をしっかり支える玄関用手すり。
手すり形状:両端に水平部を設け、段差の昇降動作も安全。
固定板:ガッシリ挟んで安心の固定力。
玄関に設置しても違和感のない木製。積層材で優れた強度。
スライド脚をカットして、かまちの高さに合せた高さ調整が可能。

材質本体:スチール、タモ積層材 質量(kg)4.6 ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×67.5×81〜120 適合段差(cm)6〜45 最大使用者体重(kg)100
注意
※両面テープは仮止め用です。取付けは別途接着剤が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする