mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 作業用スニーカー/シューズ
ウェーブライダー21 SW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73656476
品番
J1GC180405265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
42.195km走りきる歓びを、すべてのランナーに。
形状
ローカット
色
イエロー×シルバー
種類
ランニングシューズ
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成繊維・人工皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約295(27cm)
足幅
EEEE相当
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー