J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528

J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528 J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528 J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528 J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528 J1GC180405290 ウェーブライダー21 SW mizuno(ミズノ) 73656528

ウェーブライダー21 SW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73656528 品番J1GC180405290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

42.195km走りきる歓びを、すべてのランナーに。

形状ローカット イエロー×シルバー 種類ランニングシューズ サイズ(cm)29 材質(アッパー)合成繊維・人工皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約295(27cm) 足幅EEEE相当 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする