代表画像
タンガロイ
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.2
1.2
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656549
品番
SNMU120612EN-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
7.25
寸法RE(mm)
1.2
種別
AH8015
寸法LE(mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5