タンガロイ
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
種別
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656549
SNMU120612EN-MM AH8015
7.25
1.2
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
73656558
SNMU120620EN-MM AH8015
7
2
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください