SNMU120620EN-MM AH8015 転削用チップ SNMU1206#EN-MM タンガロイ 73656558

代表画像

SNMU120620EN-MM AH8015 転削用チップ SNMU1206#EN-MM タンガロイ 73656558
SNMU120620EN-MM AH8015 転削用チップ SNMU1206#EN-MM タンガロイ 73656558

転削用チップ SNMU1206#EN-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード73656558品番SNMU120620EN-MM AH8015
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法S(mm)
7
寸法RE(mm)
2
種別
AH8015
LE
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする