感震遮断ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73657316 品番BQX702
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。
設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)
バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。
パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)
電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。

適合
(相線式)単相3線式(1Φ3W)
(主幹ブレーカ)漏電ブレーカ 高速形 30mA感度専用 ※ソルダーレス端子のブレーカ(J型など)は接続不可
検知範囲
震度5強相当にて地震検知
250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作
250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 消費電力(W)1以下(通常時) ・ 2以下(ブザー鳴動時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜60 周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 設置場所下段推奨(上設置時表示部反転) 定格感度電流(mA)30 耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする