代表画像
タンガロイ
チップ DNMG-28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法S
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
注文コード
73657355
品番
DNMG150408-28 DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
種別
DS2005
寸法L(mm)
15.5
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7