日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 豚革手袋
豚クレスト革手袋 カフス付 2101-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73657377
品番
2101-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カフスがついた袖長タイプになります。
厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28
材質
豚本革
色
ホワイト
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ