DNMG150608-28 DS2005 チップ DNMG-28 タンガロイ 73657380

代表画像

DNMG150608-28 DS2005 チップ DNMG-28 タンガロイ 73657380
DNMG150608-28 DS2005 チップ DNMG-28 タンガロイ 73657380

チップ DNMG-28

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・寸法Sが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
6.35
注文コード
73657380
品番
DNMG150608-28 DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
寸法S(mm)
6.35
寸法RE(mm)
0.8
種別
DS2005
寸法L(mm)
15.5
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする