日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛表革
牛クレスト革手袋 8101-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73657456
品番
May-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。
カフス付の袖長タイプになります。
サイズ
フリー
全長(cm)
30
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
材質
牛表革
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
入数(双)
1
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
タイプ
5本指