代表画像
タンガロイ
チップ IR/L-55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
73657486
品番
16IRA55 DS2015
参考基準価格(税別)
¥20,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
DS2015
寸法(mm)
16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7