曜日別特売
- 布テープ モノタロウ 73657684

 

- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
- 布テープ モノタロウ 73657684
モノタロウ

布テープ

(1945件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード73657684品番-
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。

用途
小包などの封緘。軽梱包
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
天然ゴム
粘着力
2.3N/10mm
タイプ
軽梱包用
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は段ボールの封緘、宅配便や小包の荷造りなどの包装テープです。
※家具・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)の直接貼ったり、電器絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこリ・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いて下さい。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

軽梱包に最適!作業性とコストパフォーマンスにこだわった国産布テープ!
重ね貼りできてしっかり貼りつく!定期注文で買い忘れを防止!定期注文のボタンをクリック!繰り返し頻度の設定で自動でお届けします!

豊富なサイズ展開、コストパフォーマンス、信頼の国産品、そして布テープならではの機能性で梱包作業をお助け。
布テープは、クラフトテープよりも頑丈で、凹凸面への粘着や重ね貼りもできるため、幅広い用途にお使いいただけます。
手で簡単にまっすぐ切ることができ、作業も捗ります。

まっすぐ切れて縦割けしづらい
手で簡単に切れる

手切れの良さで梱包作業がはかどります。

文字が書ける
油性インクもはじかない

油性マジックで文字が書けるのでメモ書きもできて便利です。

ガラス片の片付けにも
防災の常備品として

警視庁のSNSでも「布テープ」の活用法が紹介されています。飛散したガラス片の片付けや破損物の応急処置、連絡メモとして壁に貼ったり、添え木を患部に固定したりなど万能です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
手で切りやすく、粘着力も強く安心して段ボールの梱包に使えます。 注文番号73657684 段ボールの梱包 星5つ
切れやすく使いやすくて、大満足です!安いのが魅力です! 注文番号73657684 荷物発送の為の梱包用 星5つ
細いタイプの布テープはなかなか見つけられず、購入できてよかった。 注文番号73657675 雑誌などをまとめる 星5つ
値段も安く、耐久性・粘着力もしっかりしており重宝しております。 注文番号73657684 段ボール梱包 星5つ
幅広の布テープの為、合わせ部分の強度が標準より強くなり安心。 注文番号73657702 段ボール梱包 星5つ
ダンボールの梱包作業に使用したり廃材を束ねるのに便利です。 注文番号73657684 梱包資材 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

布テープ.
この動画は、24人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1945 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73657684
2026-08-26
用途: 箱詰め時の段ボールへの貼付け
石川中央魚市株式会社 様(卸売・小売業)

布ガムテープを使用する際に求める品質のもので一切不満はありません。
段ボールを閉じるときに使用していますが、充分貼付けることができています。(粘着力が弱いという印象はないです)
あと、テープを切るとき手で真っ直ぐちぎることができる(ちぎりにくいという感じはしない)のも良いです。
布テープとして当たり前の内容ではありますが、自分たちの用途ではこれで十分と言える品質のものを提供していただいたので満足です。

2026-07-13
用途: 段ボールの梱包や包装に
卸売・小売業

指で簡単に切れるのが便利である。好きな長さにどこでも切れる。
ガムテープとカッターナイフを持ち換えたりのアクションが一つ減る。
梱包や包装などの作業時間がスピードアップしている。

1人が参考にしています
対象商品 : 73657684
2026-10-15
用途: 梱包時
建設業・工事業

しっかりとした素材に粘着力もあり安く手に入れる事が出来たのでまた次回も利用させていただきます。

2026-10-09
用途: 幅狭で使いやすいです
サービス業

リピーターです。
この幅で使う場面が多いので、効率(コストも)良いです。
段ボールの梱包以外はこれで十分ですね。

2026-10-06
用途: あると便利
電気・ガス・熱供給・水道業

クーポンでいつも選んでいます。粘着も普通の布テープと同じで問題ありません。軽い荷物ならこれを使って梱包出来ます。

対象商品 : 73657675
2026-10-02
用途: 梱包時の補強など
その他業種

布テープを細く使いたい時、今までは通常の幅のを裂いて使ってましたが力が入りにくく手間でした。
こちらの細型はラクに引っ張りながら貼る事ができるので大変重宝します

2026-10-16
用途: 発送梱包等の作業
澤田タイヤ株式会社札幌支店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

安い・粘着・切れ、どれをとっても使い勝手が良く
重宝しております。
おススメの商品です♪

対象商品 : 73657675
2026-10-03
用途: フォークシールの打ち込みで使用

丁度良い幅でビニールテープとは違い非常に楽に作業出来ました。
いちいち幅を合わすのに切らなくて良いのでベストサイズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
基材を教えて下さい。
回答:
ポリエチレンラミネート合繊布(ポリエステル糸)になります。
2024-01-31
質問:
長さは25mのみでしょうか。
回答:
25mのみになります。
1人が参考にしています
2024-01-31
質問:
内容量「1箱(30巻)」は個包装でしょうか。
回答:
個包装になります。
2人が参考にしています
2024-01-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする