クイックバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73657999 品番 UNI-350-W
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単装着・安心手すり。
取付面が乾いた状態での取り付けなら、浴槽内でもOK。
吸盤が確実に吸着しているか確認できる取付確認機能付(赤から緑に変われば使用可能)。
取付は吸盤面を軽く取付面に押しつけながらレバーを下ろすだけ。
賃貸住宅など工事ができなくても使えます。

材質本体・レバー:ABS樹脂、吸盤:PVC 質量(g)580 耐荷重(kg)垂直:60、水平:40 ケース入数6 寸法(cm)吸盤中心の間隔:26.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)41.2×9.9×10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする