医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
病院で使用したものに近い手にフィットして何枚も重ねて使用してます一枚ずつ剥いで使用します
入院先の病室でこれが使われていました。一枚一枚が順番に出てくるので、汚染されず衛生的です。手のフィット感も良いです。値段は高めなのが残念ですが、仕方がないのかな。
嫁さんの評価が高いです。もう少しお安いと助かりますが、、
破れにくくフィット感も良い。価格がもう少し安いと助かります。
コンパクトでスペースも取らず取り出しやすいし最高。
入院時に病院が使っていたので、買いました。中に埃が入りにくいので衛生的。
I枚、I枚取りやすくなっていて清潔で薄いわりに丈夫で手にフィット感があるところが気に入っています。
取り出しやすいので、非常に便利。グローブの強度も問題なし。