ユニトレンド
ユニトレンドの 入浴関連
ユニトレンドの 入浴介助用品
ユニトレンドの 浴槽手すり
クイックバーミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73658053
品番
UNI-300M-W
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
狭い場所にも取り付けられる吸盤式手すり。
材質
本体・レバー:ABS、吸盤:PVC
質量(g)
420
耐荷重(kg)
垂直・水平:30
ケース入数
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
29.5×9.5×7.5