使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン

(31件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(125枚) サイズL 注文コード73658068 品番GH-04-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。

コーンフラワーブルー サイズL 粉有無粉無 材質ニトリル 全長(cm)24以上 手の平幅(cm)10.5±3 用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 厚さ(mm)約0.1 タイプ使い捨て 入数(枚)125 規格食品衛生法適合 機能耐油 中指長(cm)7.8〜8.0 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658052
2026-03-23
用途:
介護
飲食業

病院で使用したものに近い
手にフィットして何枚も重ねて使用してます
一枚ずつ剥いで使用します

対象商品:
73658052
2024-06-04
用途:
介護用
その他業種

入院先の病室でこれが使われていました。
一枚一枚が順番に出てくるので、汚染されず衛生的です。
手のフィット感も良いです。
値段は高めなのが残念ですが、仕方がないのかな。

対象商品:
73658043
2024-01-10
用途:
料理 掃除等
飲食業

嫁さんの評価が高いです。

もう少しお安いと助かりますが、、

1人が参考にしています
対象商品:
73658068
2023-01-19
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

破れにくくフィット感も良い。
価格がもう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73658043
2022-11-03
用途:
飲食店での調理等
株式会社スロハス 様 (飲食業)

コンパクトでスペースも取らず取り出しやすいし最高。

1人が参考にしています
対象商品:
73658052
2024-02-01
用途:
介護
その他業種

入院時に病院が使っていたので、買いました。
中に埃が入りにくいので衛生的。

対象商品:
73658052
2022-05-28
用途:
調理作業時
富江町桑の実作業所 様 (医療・福祉・介護関連業)

I枚、I枚取りやすくなっていて清潔で
薄いわりに丈夫で手にフィット感があるところが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
73658052
2022-01-29
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

取り出しやすいので、非常に便利。
グローブの強度も問題なし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする