TPZ-04-01 ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション 73658104 TPZ-04-01 ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション 73658104 TPZ-04-01 ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション 73658104 TPZ-04-01 ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション 73658104 TPZ-04-01 ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ モレーンコーポレーション 73658104

ニトリル検査用グローブ テンピークスグレイシアゼロ

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(125枚) サイズL 注文コード73658104 品番TPZ-04-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。

コーンフラワーブルー サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)7.9〜8.1 用途医療、介護等 材質ニトリル 厚さ(mm)約0.09 タイプ使い捨て 手の平幅(cm)100〜109 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無粉なし 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658086
2022-10-18
用途:
検査、組み立て
有限会社新田光学 様

医療用に使われているグローブで なかなか手に入らない商品になりつつあります

対象商品:
73658095
2021-11-13
用途:
機械取扱時、薬品取扱時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

1枚ずつ取り出しやすくて使い易い。
厚みもソコソコあるので、破れにくくて良い。

対象商品:
73658077
2020-12-24
用途:
常時着用
建設業・工事業

コスぱ 使用感良かったです
箱もコンパクトで良しでした

対象商品:
73658104
2020-09-03
用途:
車や機械類のメンテナンス時
その他業種

最近、ニトリル手袋の取り扱い終了が多く、好みの物が入手できなくなっていますので、今回はこの手袋を発注しました。この状況下で贅沢は言えませんが、今まで使用していたものに比べて薄手なので破れやすいのが難点ですが、普通に使い易いと思います。

対象商品:
73658095
2020-08-23
用途:
診療所で使っています。
みやき整形外科・脊椎クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

丈夫で使いやすく不良品がないように思います。
ディスポの手袋が品薄の中、重宝しています。

対象商品:
73658095
2020-02-24
用途:
今回xsを購入しました。子供が公園で砂場遊び用となります。
サービス業

丈夫で、サイズもちょっといい、手の汚れもなく、子供もママもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする