NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73658332 品番XCH3013RWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥222,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535 洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) セット内容【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH323WS 種別V専用トワレ新S3 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 タイプ貯湯式 使用温度範囲(℃)0〜40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 給水方式水道直結 水圧【使用範囲】0.05(流動時)〜0.75MPa(静止時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658366
2020-11-22
用途:
トイレ設置
株式会社YASUDA 様 (卸売・小売業)

納品先を間違えたが、土曜日メール入力の為変更できず、大変困った。
直ぐに変更できるソフトを入れて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする