曜日別特売
XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366

XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366
XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366
XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366
XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366
XCH3018RWS NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 73658366

NewアラウーノV(リフォームタイプ/手洗いなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
73658366
品番
XCH3018RWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,500

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×535
セット内容
【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH320WS、【リモコン】CH300S
種別
暖房便座
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
最大消費電力(W)
9(寒冷地は36)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73658366
2020-11-22
用途: トイレ設置
株式会社YASUDA 様(卸売・小売業)

納品先を間違えたが、土曜日メール入力の為変更できず、大変困った。
直ぐに変更できるソフトを入れて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする