ワタナベ工業
ワタナベ工業の コンテナー
ワタナベ工業の コンテナ用オプション
ワタナベ工業の コンテナ用部品
オリコン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700枚)
注文コード
73658542
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
色
半透明HD
用途
コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
縦(mm)
650
横(mm)
910(250)