UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615

 

UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615
UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615
UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615
UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615
UA-1105 CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG 73658615

CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73658615
品番
UA-1105
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。
キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。
センターには出入口ファスナー、側面には連結用ファスナーを装備。
4面どこにでも装着可能。
クイックアップシェード専用商品

付属品
ペグ4本、ペグ用収納袋
材質
ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水) UV加工
色
ブラック
質量(g)
760
組立寸法(mm)
2440×2560×H1890

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする