トラテープ クッションタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73658637 品番 -
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。

幅(mm)60 長さ(m)3 黄×黒 厚さ(mm)3 材質発泡ポリエチレン 用途屋内用危険標示 粘着剤アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※切断する際にはハサミやカッターが必要です。
※貼りつける前に対象物の表面のほこりやゴミを取り除いてから貼り付けてください。
※一度貼りつけた後、剥がす場合対象物の表面が剥がれる可能性がありますので注意願います。
また、剥がした際に糊残りする恐れがありますので予めご了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73658637
2023-10-16
用途:
注意喚起の表示に使用
医療・福祉・介護関連業

円柱(ポール)の上端に、注意喚起の表示として貼付け使用しました。 価格的には満足できる製品でしたが、やや粘着力が弱い傾向があるのかな…と思います。 重ね貼りした箇所が浮きあがった状態になりましたので。

対象商品:
73658637
2020-09-27
用途:
メンテナンス時

意外にこういうテープ類は、高価ですが、こちらは安価でした。

対象商品:
73658637
2019-12-15
用途:
作業台の角部分に…

作業台の角があり黄色のクッション材をつけていたのですが数週間でとれてしまい本品を試してみました。
付けて1週間ほどですがしっかりと、しっくりとくる感じでついています。
これまでよりも目立ちいい感じです。

対象商品:
73658637
2020-05-20
用途:
納品作業に
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高です。

対象商品:
73658637
2018-11-02
用途:
製品が流れるコンベアをくぐる際、頭をぶつけるため突起している箇所に貼る
株式会社日本キャンパック 様

ある程度クッションあり、色んな現場で活用してみたい

対象商品:
73658637
2018-07-24
用途:
ポールに巻く予定です
その他業種

まだ使用していないのでわかりませんが、使いやすそうに思います

対象商品:
73658646
2020-10-05
用途:
工場の安全対策
ティーシーエスジャパン株式会社 様

もう少し粘着力があると良いです。折り曲げ部で剥がれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする