CAPTAIN STAG
CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
オフホワイト
オフホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73658701
品番
UD-0084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。
晴雨兼用で、軽いので携帯に便利
色
オフホワイト
材質
傘生地:ポリエステル100%(裏面PVコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ10×510
質量(g)
130
直径(Φcm)
88
収納寸法(mm)
Φ45×215
親骨長さ(cm)
49