UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710

 

UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710
UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710
UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710
UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710
UD-0085 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 CAPTAIN STAG 73658710

CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード73658710品番UD-0085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。
晴雨兼用で、軽いので携帯に便利

色
ブラック
材質
傘生地:ポリエステル100%(裏面PVコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ10×510
質量(g)
130
直径(Φcm)
88
収納寸法(mm)
Φ45×215
親骨長さ(cm)
49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする