富士パックス販売
富士パックス販売の 氷枕・冷却
富士パックス販売の 冷却シート
ホット&クールパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73658753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質
本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
色
グリーン
ケース入数
24
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×53
適合部位
首肩用