富士パックス販売
富士パックス販売の 氷枕・冷却
富士パックス販売の 冷却シート
ホット&クールパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73658769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
冷凍庫や電子レンジで温度自在。冷シップ・温シップとして使えます。
材質
本体カバー:(表地)ポリエステル65%・コットン35%、(裏地)天然ゴム100%、内袋:ナイロン100%、フチ布:ポリエステル65%・コットン35%、ジェル:セルロース100%
サイズ
L
ケース入数
20
寸法(幅W×長さL)(cm)
20×30