曜日別特売
UW-1521 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658780

 

UW-1521 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658780
UW-1521 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658780

フォールディングステップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×320×400
内容量1個注文コード73658780品番UW-1521
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です

材質
ポリプロピレン
カーキ
質量(g)
1600
タイプ
ハイタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×320×400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×45×505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする