曜日別特売
UW-1523 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658789

 

UW-1523 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658789
UW-1523 フォールディングステップ CAPTAIN STAG 73658789

フォールディングステップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×330
内容量1個注文コード73658789品番UW-1523
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です

材質
ポリプロピレン
カーキ
質量(g)
1420
タイプ
ミドルタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×330
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×45×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする