エヌ・ティ・シー
エヌ・ティ・シーの 調剤・与薬用品
エヌ・ティ・シーの 服薬管理
エヌ・ティ・シーの お薬カレンダー
薬スケジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659164
品番
KS-700
参考基準価格(税別)
¥1,815
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大きめのポケット。折りたたみできて携帯しやすい。
仕様
1日5回×1週間
材質
本体:PP不織布、透明PVC樹脂
質量(g)
約120
ケース入数
100
寸法(cm)
54×72