BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349

BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349
BWMP-03 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS 73659349

充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659349
品番
BWMP-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

コードレスで、移動も手が届きにくい場所のお掃除もラクラク!バスポリッシャー
用途に合わせて交換できるアタッチメント6種付き
入力電圧/電流:5V/2A
出力電圧:3.7V
回転数:330-380回/分
充電時間:4-5時間
連続使用時間:弱 約60分、強 約40分
パワー:10W
防水:IPX6

用途
電動バスポリッシャー 充電 コードレス 回転ブラシ ブラシ 掃除 柄付き 風呂 スポンジ
付属品
本体、スティックパイプ、延長ポール、デッキブラシ(大)、デッキブラシ(小)、多目的ブラシ、コーナーブラシ、スポンジ/ファイバーブラシ用アタッチメント、ファイバーブラシ、Type-Cケーブル、取り扱い説明書
材質
ABS、アルミニウム
質量(kg)
1.12
寸法(cm)
全体:99-120、延長ポール:34-62.5
電池
リチウムイオン電池2000mAh
注意
※充電の時には必ずスイッチをOFFにしてしてください
※充電が終わったら必ずType-Cケーブルを外してください
※充電口キャップは必ずしっかりと閉じてください。隙間から水分が入ると故障の原因になります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする