ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 製図用品
ハイビスカス(ランドアート)の 測量野帳
M.B.S防水レベルブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10冊)
注文コード
73659417
品番
HLB-24
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
各ページは耐水性抜群の合成紙、表紙も丈夫な樹脂製を採用しているので水濡れや汚れに強い。
用途
測量データ記録用
種類
レベル
枚数
24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×91×5
色(表紙)
青