ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 測量用ポール
アルミスタッフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73659435
品番
HSTF-55
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
質量(g)
1645
段数
5
全長(m)
5
全縮(mm)
1245