ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 測量用ポール
アルミスタッフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73659453
品番
HSTF-53
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
質量(g)
1825
段数
3
全長(m)
5
全縮(mm)
1868