HSTF-33 アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659469 HSTF-33 アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659469 HSTF-33 アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659469 HSTF-33 アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659469 HSTF-33 アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659469

アルミスタッフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73659469 品番HSTF-33
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。

用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。 質量(g)1190 段数3 全長(m)3 全縮(mm)1197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする