HAP-2 アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659478 HAP-2 アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659478 HAP-2 アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659478 HAP-2 アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659478

アルミポール2m

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73659478 品番HAP-2
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。

用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。 材質アルミ 寸法(mm)2070(石突60、キャップ10) 赤×シルバー 質量(g)450 目盛間隔(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする